3851/4 Biți, oțel inoxidabil, PH 2 x 89 mm

Cod articol.: 05071082001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05071082001
EAN / GTIN 4013288115492
Număr producător 05071082001
L-Număr L60020 1923
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Biți din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap Phillips.
  • Sculele din oțel inoxidabil Wera sunt fabricate din oțel inoxidabil, care evită rugina inestetică străină.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-F 6,3.

Caracteristică:

  • Dimensiune parte antrenată: PH 2
  • Lungimea lamei: 89 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 3 1/2 inch

Avantaj:

  • Pentru șuruburi Phillips
  • Biți din oțel inoxidabil
  • Rezolvarea problemei ruginirii străine: Înșurubați oțelul inoxidabil în oțel inoxidabil!
  • Vid întărit cu gheață
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 4)

Livrare:

  • 3851/4 biți, oțel inoxidabil, PH 2 x 89 mm