867/1 TORX® HF biti s funkcijo držanja, TX 20 x 25 mm

Št. art.: 05066142001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05066142001
EAN/GTIN 4013288226365
Številka proizvajalca 05066142001
L-število L60020 4952

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX®.
  • Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
  • Enostavno orodje za iskanje z barvnim kodiranjem glede na velikost.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX®
  • S funkcijo držanja za notranje vijake TORX®
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 1)
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 867/1 TORX® HF bitov s funkcijo držanja, TX 20 x 25 mm