867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 20 x 25 mm

Artiklové číslo: 05066142001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05066142001
EAN / GTIN 4013288226365
Číslo výrobce 05066142001
L-číslo L60020 4952

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Šrouby jsou přidržovány na nářadí silou vyplývající z tlaku na plošky mezi profilem bitu a profilem šroubu.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

Výhoda:

  • Pro šrouby s vnitřní drážkou TORX®
  • S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 20 x 25 mm