1062 i PH VDE-szigetelésű Kraftform csavarhúzó, PH 1 x 80 mm

Cikkszám: 05051601001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051601001
EAN / GTIN 4013288222220
Gyártó száma 05051601001
L-szám L60020 4751

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform VDE csavarhúzó.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

Előny:

  • Szigetelt csavarhúzó a biztonságos munkavégzéshez akár 1 000 V-ig.
  • Egység tesztelve
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 1062 i pH VDE-szigetelésű Kraftform kereszthornyú csavarhúzó, pH 1 x 80 mm