3160 i/7 Komplet vijakov, nerjaveče jeklo + stojalo, 7 kosov

Št. art.: 05022728001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022728001
EAN/GTIN 4013288118073
Številka proizvajalca 05022728001
L-število L60020 1798

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni izvijač iz nerjavečega jekla Kraftform Plus VDE iz nerjavečega jekla Wera.
  • Orodja iz nerjavečega jekla Wera so vakuumsko utrjena z ledom in imajo zato vrednosti trdote in trdnosti, potrebne za vijačne priključke.
  • Industrijski uporaba je mogoč brez omejitev.
  • Rutinsko testiranje Kraftforma iz nerjavečega VDE izvijač v vodni kopeli ob 10.000 voltov v skladu z DIN EN 60900 (IEC 60900) zagotavlja varno delo pri napetosti do 1.000 voltov.
  • Tudi v ekstremnih pogojih delovanja, testirana odpornost na hladno udarce pri -40 °C zagotavlja varnost.
  • Pretežno z lasersko konico: Laserska konica se oprime glave vijaka in preprečuje, da bi zdrsnila iz glave vijaka.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Izolirana rezila za varno delo do 1 000 voltov
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti in ergonomsko vijačenje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Z lasersko konico, nerjaveče jeklo proti tveganju rje

Obseg dobave:

  • 3160 i/7 komplet izvijačev, nerjaveče jeklo + stojalo, 7-delni; 1 x 3247 enopolni preizkuševalnik fazne napetosti, nerjavno jeklo: 0,5 x 3 x 70 mm; 4 x 3160 i VDE izoliran ploščati izvijač, nerjavno jeklo: 0.5x3x80 mm, 0,6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm; 2 x 3162 i pH VDE-izoliran pH križni izvijač, nerjaveče jeklo: PH 2x100 mm, pH 1x80 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli