3160 i/7 Jeu de tournevis, acier inoxydable + Rack, 7 pièces

Réf.: 05022728001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022728001
EAN / GTIN 4013288118073
Réf. fabricant 05022728001
Article hors catalogue L60020 1798

Description

Description:

  • Jeu de tournevis haute qualité Kraftform Plus VDE (isolés) inox signés Wera.
  • Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts en immersion dans l'eau conformément à la norme DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous une tension pouvant aller jusqu'à 1 000 volts.
  • Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40 °C) est gage de sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes.
  • Finition Lasertip prédominante : la pointe Lasertip s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.
  • Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec pointe Lasertip en acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille

Livraison:

  • 3160 i/7 Screwdriver set, stainless and rack, 7 pieces; 1x 3247 Single-pole phase tester, stainless: 0.5 x 3 x 70 mm; 4x 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 3162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, stainless: PH 2x100 mm, PH 1x80 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange