950 SPKL Kotni ključ Večbarvni, palčni,

Št. art.: 05022630001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05022630001
EAN/GTIN 4013288182500
Številka proizvajalca 05022630001
L-število L60020 3483

Opis

Opis:

  • Kotni ključ Wera, obložen s cevjo, za vijake z glavo imperialne vtičnice za zaščito prstov.
  • Zaradi tega je ročaj bolj ergonomičen in udoben tudi pri nizkih temperaturah.
  • Profil Hex Plus ponuja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Ohišje cevi, ki ga je enostavno prijeti, še posebej pri nizkih temperaturah
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 950 SPKL kotni ključ Multicolor, Imperial, BlackLaser, 5/64″ x 101 mm