Kraftform Compact VDE 17 RA Imperial 1, 17 kosov

Št. art.: 05006619001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05006619001
EAN/GTIN 4013288229885
Številka proizvajalca 05006619001
L-število L60020 104664
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 17-delni komplet Kraftform KompaktVDE.
  • 1 držalo za roke 837 i RA s funkcijo zaskočnika (40 zob, 9° povratni kot), 1 držalo za roke 817 VDE, 15 VDE zamenljivi rezili z iskalnikom orodij olajšajo delo: Barvno kodiranje glede na profile in specifikacijo laserske velikosti.
  • Orodje, ki je bilo preizkušeno na kosihIEC 60900.
  • Preskus na kraju samem v vodni kopeli pri 10 000 v za varno delo pri odobrenem napetost 1 000 V.
  • V robustnem žepu.

Prednosti:

  • Cesarsko
  • 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform držalo 837 i RA s funkcijo zaskočnika (40 zob, 9° povratni kot) za zamenljiva rezila, 1 držalo 817 VDE za izmenljiva rezila
  • Držalo za roke 837 i RA z zaskočko, vgrajeno v ročaj, zagotavlja hitro in varno delo
  • Visoka delovna hitrost: Zaskočnik lahko uporabite tudi za „vrtinčenje“ pri privijanju
  • Ergonomsko intuitivno stikalo v desno/levo ali položaj 0

Obseg dobave:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-delni
  • 1 x 837 i RA Kraftform držalo s funkcijo zaskočnika: 9 x 115 mm
  • 1 x 817 VDE držalo za roke Kraftform: 9 x 98 mm
  • 2 x Kraftform Kompakt VDE 62 vzamem enostavno: PH 1x157 mm, pH 2x157 mm
  • 2 x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/s enostavno: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4 x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX ® Poskrbite za to: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4 x Kraftform Kompakt VDE 60 vzamem enostavno: 0,4x2.5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm
  • 1 x Kraftform Kompakt VDE 60 je enostavno: 0,6 x 3,5 x 157 mm
  • 2 x Kraftform Kompakt VDE 68 vzamem enostavno: # 1x157 mm, # 2x157 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico