Kraftform Compact VDE 17 RA Imperial 1, 17 darab

Cikkszám: 05006619001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 05006619001
EAN / GTIN 4013288229885
Gyártó száma 05006619001
L-szám L60020 104664
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • 17 részes Kraftform Kompakt VDE készlet.
  • 1 kéztartó 837 i ra racsnis funkcióval (40 fog, 9°-os visszafordulási szög), 1 kéztartó 817 VDE, 15 VDE cserélhető penge szerszámkeresővel: Színkódolás a profilok és a lézerméret specifikációja szerint.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc. IEC 60900.
  • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10 000 V-on a biztonságos munkavégzés érdekében a jóváhagyott feszültség 1 000 V-on
  • Robusztus övzsebében.

Előny:

  • Imperial
  • 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform kéztartó 837 i ra racsnis funkcióval (40 fog, 9°-os visszafordulási szög) cserélhető pengékhez, 1 Kéztartó 817 VDE cserélhető pengékhez
  • A fogantyúba integrált racsnival ellátott 837 i ra kéztartó gyors és biztonságos munkavégzést biztosít
  • Nagy munkasebesség: A racsni csavarozáskor „örvénylésre” is használható
  • Ergonomikus, intuitív kapcsoló jobb/bal vagy 0 helyzetbe

Tartalom:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 ra Imperial 1, 17 részes
  • 1x 837 i ra Kraftform kéztartó racsni funkcióval: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform kéztartó: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 én veszi könnyen: PH 1 x 157 mm, pH 2 x 157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S vegye könnyedén: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX ® vegye könnyedén: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take It Easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm, 1,2 x 6,5 x 157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 egyszerű: 0,6 x 3,5 x 157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 68 én veszi könnyen: # 1x157 mm, # 2x157 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek