8790 C Udarna glava 1, 11 kosov

Št. art.: 05004841001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004841001
EAN/GTIN 4013288224088
Številka proizvajalca 05004841001
L-število L60020 4962

Opis

Opis:

  • garnitura z 11 globokimi vtičnicami za impaktor za uporaba z električnim ali stisnjenim zračnim udarnim ključem z 12,5 mm = 1/2″ pogonom.
  • Dolga zasnova za nizkonivojske vijačne priključke in štrleče navojne palice.
  • Tehnologija udarne glave zagotavlja nadpovprečno življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih.
  • Uporabljeni šestkotni profil omogoča velik prenos moči, hkrati pa ohranja natančnost in zaščito profila.
  • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.

Prednosti:

  • Long ½ ″nasadni ključ s t-ročajem za nizko raven vijačnih povezav v zaprtih prostorih in štrlečih navojne palice
  • Za vozilo uporaba z električnimi ali stisnjenim zrakom gnanimi udarnimi ključi z 12,5 mm = 1/2″ pogonom
  • Tehnologija udarne glave za nadpovprečno življenjsko dobo orodja
  • Šesterokotni profil omogoča natančno in profilno nežno vijačenje z velikim prenosom moči
  • S križno luknjo in obročastim utorom za pritrditev zaklepnega zatiča in varovala strojnega orodja

Obseg dobave:

  • 8790 C impaktor globoko garnitura 1, 11-delni; 11 x 8790 C impaktor globoko nasadni ključ z 1/2 ″pogon: 13x83 mm, 14x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 18x83 mm, 19x83 mm, 21x83 mm, 22x83 mm, 24x83 mm, 27x83 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli