• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 pièces

Réf.: 05004841001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05004841001
EAN / GTIN 4013288224088
Réf. fabricant 05004841001
Article hors catalogue L60020 4962
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu de 11 douilles Impaktor Deep pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″.
  • Version longue pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Le profil à six pans utilisé permet la transmission de forces élevées avec une grande précision et préserve le profil.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Douille longue ½″ pour accès en profondeur et vissage sur goujon
  • Pour boulonneuses et visseuses à chocs avec carré 1/2″
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
  • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Livraison:

  • 8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 pieces
  • 11x 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive: 13x83 mm, 14x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 18x83 mm, 19x83 mm, 21x83 mm, 22x83 mm, 24x83 mm, 27x83 mm