Pas A (tekstilni pas), 8-delni, nesestavljen

Št. art.: 05003890001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05003890001
EAN/GTIN 4013288192417
Številka proizvajalca 05003890001
L-število L60020 4035

Opis

Opis:

  • Robusten tekstilni pas (pas) v tipični zasnovi Wera za 9 matic (1/4″) v najtesnejšem prostoru.
  • Gladko vrtljivi mehanizem zagotavlja varno držanje in enostavno odstranjevanje matic.
  • Vključuje snap kavelj za pritrditev na zanke ali žepe za pas.
  • Z netkano podlago in trakovi z ježkom za enostavno pritrditev, npr
  • B..
  • Na stenskem, regal, delavniški voziček in Wera 2 GO transportnem sistemu za orodje.

Prednosti:

  • Prazen tekstilni pas za 8 vtičnic/bitnih vložkov, ¼″
  • S snap kljuko
  • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
  • Primerno za stensko montažo, sistem regal, delavniški voziček in Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • Pas A (tekstilni pas), 8-delni, nenaseljen; 1-kratni pas A (tekstilni pas), 8-delni, nenaseljen: 39 x 220 mm; 1 x trakovi z ježkom 30: 200 x 30 mm