Belt A (Textilgurt), 8-teilig, unbestückt

Artikel-Nr.: 05003890001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003890001
EAN / GTIN 4013288192417
Herstellernummer 05003890001
L-Nummer L60020 4035

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design für 9 Nüsse (1/4″) auf engstem Raum.
  • Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.
  • Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
  • Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.
  • B.
  • an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Vorteil:

  • Leerer Textilgurt für 8 Steckschlüssel-/Bitnuss-Einsätze, ¼″
  • Mit Karabinerhaken
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Belt A (Textilgurt), 8-teilig, unbestückt; 1x Belt A (Textilgurt), 8-teilig, unbestückt: 39 x 220 mm; 1x Klettstreifen 30: 200 x 30 mm