Delovna lestvica DIN 866/A, nerjavna 4000 mm

Št. art.: 0451206
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0451206
EAN/GTIN 4029713210106
Številka proizvajalca 0451206

Opis

Izvedba:

  • obojestranski 10 mm zaščitni konci
  • lestvica mm z merilno skalo

Opis:

Kontrolne tehtnice iz nerjavnega jekla, oblika A, z 10 mm zaščitnimi konicami na obeh straneh, z razporeditvijo po mm. Tolerančni razred v skladu z DIN 2268. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 4000 mm

Standard:

DIN 866-A