Scară de lucru DIN 866/A inox 4000 mm

Cod articol: 0451206
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0451206
EAN / GTIN 4029713210106
Număr producător 0451206

Descriere

Execuţie:

  • capete de protecție de 10 mm pe ambele părți
  • scală gradată mm

Descriere:

Cântare de control din oțel inoxidabil, formă A, cu capete de protecție de 10 mm pe ambele părți, gradație mm. Clasa de toleranță în conformitate cu DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime: 4000 mm

Standard:

DIN 866-A