Nastavitev kota / poševnega kota z vijačnim tečajem, pocinkano, 250 mm

Št. art.: 0396433
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0396433
EAN/GTIN 4029713026615
Številka proizvajalca 0396433
L-število L40510 2241

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, prevlečeno s cinkom
  • Navojni tečaj
  • Za prenos, označevanje in nastavitev posameznih kotov

Opis:

Nastavitveni kot / poševni kot iz posebnega jekla, pocinkanega. Z vijačnim tečajem.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 250

Standard:

o.A.