• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Fausse équerre, avec charnière, en zinc, 250mm

Réf.: 0396433
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Fausses équerres

Identification et classification

Référence article 0396433
EAN / GTIN 4029713026615
Réf. fabricant 0396433
Article hors catalogue L40510 2241
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial, galvanisé
  • Charnière à vis
  • Pour le transfert, le marquage et le réglage des angles individuels

Description:

Angle de réglage / biseau en acier spécial, galvanisé. Avec charnière à vis.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 250

Norme:

o.A.

Conseillers produits et services

Connectez-vous