Ravni kot DIN 875/2 1000 x 500 mm

Št. art.: 0373112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0373112
EAN/GTIN 4029713207854
Številka proizvajalca 0373112
L-število L40510 868

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • DIN 875
  • Natančnost 2
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kotnik iz posebnega jekla, brez omejevalnika. Natančnost GG 2. Dobavljeno posamično pakirano.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Tolerančni razred: 2
  • Dolžina rezila (mm): 1000 x 500

Standard:

DIN 875