Flachwinkel DIN 875/2 1000 x 500 mm

Artikel-Nr.: 0373112
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0373112
EAN / GTIN 4029713207854
Herstellernummer 0373112
L-Nummer L40510 868

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 2
  • Zur Winkelprüfung in Produktion und Fabrik

Beschreibung:

Werkstattwinkel aus Spezialstahl, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 2. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Toleranzklasse: 2
  • Klingenlänge (mm): 1000 x 500

Norm:

DIN 875