Ravni kot DIN 875/2 300 x 175 mm

Št. art.: 0373107
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0373107
EAN/GTIN 4029713207809
Številka proizvajalca 0373107
L-število L40510 2441

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • DIN 875
  • Natančnost 2
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kotnik iz posebnega jekla, brez omejevalnika. Natančnost GG 2. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Tolerančni razred: 2
  • Dolžina rezila (mm): 300 x 175

Standard:

DIN 875