Plochý úhelník DIN 875/2 300 x 175 mm

Artiklové číslo: 0373107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Obal Karton
Délka krátkých ramen 175 mm
Délka dlouhých ramen 300 mm
Přesnost 2
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál ocel
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0373107
EAN / GTIN 4029713207809
Číslo výrobce 0373107
L-číslo L40510 2441
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 2. Balení: krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 300 x 175

Norma:

DIN 875