• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Zaustavni nosilec iz nerjavečega jekla, DIN 875/0 200 x 130 mm

Št. art.: 0368205
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Embalaža Škatla
Širina daljšega kraka 130 mm
Točnost 0
Vrsta izdelka kotniki z naslonom
Material plemenito jeklo
Standard DIN 875

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0368205
EAN/GTIN 4029713206970
Številka proizvajalca 0368205
L-število L40510 736
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kontrolni kot iz nerjavečega jekla, z zaustavitvijo. Natančnost GG 0. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 200 x 130

Standard:

DIN 875