Equerre à chapeau, inox DIN 875/0 200 x 130 mm

Réf.: 0368205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Emballage Carton
Largeur branche longue 130 mm
Précision 0
Type de produit equerre à chapeau
Matériau acier inoxydable
Norme DIN 875

Identification et classification

Référence article 0368205
EAN / GTIN 4029713206970
Réf. fabricant 0368205
Article hors catalogue L40510 736
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle de contrôle en acier inoxydable, avec butée. Précision GG 0. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 200 x 130

Norme:

DIN 875