• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagwinkel rostfrei, DIN 875/0 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 0368205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Verpackung Karton
Breite langer Schenkel 130 mm
Genauigkeit 0
Produktart Anschlagwinkel
Material Edelstahl
Norm DIN 875

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0368205
EAN / GTIN 4029713206970
Herstellernummer 0368205
L-Nummer L40510 736
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus rostfreiem Stahl, mit Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Klingenlänge (mm): 200 x 130

Norm:

DIN 875