Kvadratni nastavek z vodilnim valjčkom 400 mm

Št. art.: 0322503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0322503
EAN/GTIN 4029713245450
Številka proizvajalca 0322503
L-število L40510 2104

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo, utrjeno
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Vodilni valj
  • Zaklepni vijak
  • Zamenljivi pralnik iz kaljenega jekla
  • Tovarniški standard

Opis:

Merilo za premaz z vodilnim valjem 400 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 400