Markeermeter met geleiderol, aflezing 0.05 400mm

Artikelnummer: 0322503
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0322503
EAN/GTIN 4029713245450
Nummer fabrikant 0322503
L-nummer L40510 2104

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal, gehard
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Geleiderol
  • Borgschroef
  • Verwisselbare kraspen van gehard staal
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Coatingmeter met geleiderol 400 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 400