Pregledovalna svetlobna glava 750 lumnov

Št. art.: 03.5697C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Svetilke za pregledovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 03.5697C
EAN/GTIN 5708997356975
Številka proizvajalca 03.5697C
L-število L01540 38

Opis

Opis:

  • Tanka, kompaktna in izjemno močna inšpekcijska svetlobna glava z osvetlitveno enoto do 750 lumnov za uporabo z MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Izjemno močna iskalna svetlobna glava z do 750 lumni
  • Rotabilna v vse smeri
  • Dve stopnji osvetlitve: 50 % - 100 %
  • Dolg čas delovanja do 26 ur

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kot žarka: 110°
  • Napetost baterije: 18 V
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 600 - 1200
  • Poraba energije, max.: 7.5 W
  • Svetlobni tok: 375 lm - 750 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Akumulatorska
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 30