• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal de luz de inspección 750 lúmenes

Número de artículo: 03.5697C
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
Tipo de producto Lámpara de inspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5697C
EAN / GTIN 5708997356975
Número del fabricante 03.5697C
Número L L01540 38

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de luz de inspección delgado, compacto y extremadamente potente con unidad de iluminación de hasta 750 lúmenes para su uso con MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Cabezal de luz de búsqueda extremadamente potente con hasta 750 lúmenes
  • Rotable en todas las direcciones
  • Dos niveles de luz: 50% - 100%
  • Larga autonomía de hasta 26 h

Característica:

  • Ángulo del haz: 110°
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 7.5 W
  • Flujo luminoso: 375 lm - 750 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 600 - 1200
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 18 V