Globine z zamenljivim merilnim zatičem iz nerjavnega jekla 1/20 12x4 300 x 150 mm

Št. art.: 0281505
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
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0281505
EAN/GTIN 4029713204037
Številka proizvajalca 0281505
L-število L40510 657
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • ISO 13385
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Zaklepni vijak
  • Merilna palica z zamenljivim zatičem
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Merilnik globine z upognjenim zatičem RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 300
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine mostu: 150 mm

Standard:

ISO 13385