Medidor de profundidad Vernier con perno excha. ss chr 1/20 12x4 300x150mm

Número de artículo: 0281505
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 0281505
EAN / GTIN 4029713204037
Número del fabricante 0281505
Número L L40510 657
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Tornillo de bloqueo
  • Varilla de medición con perno intercambiable
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Medidor de profundidad con perno doblado RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud del puente de medición: 150 mm

Norma:

ISO 13385