Jauge de profondeur à pointe interchangeable, inox, chromé mat 1/20 12x4 300 x 150 mm

Réf.: 0281505
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 0281505
EAN / GTIN 4029713204037
Réf. fabricant 0281505
Article hors catalogue L40510 657
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure avec broche interchangeable
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Jauge de profondeur avec tige coudée RCr. 1/20 12x4 300 x 150mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 150 mm

Norme:

ISO 13385