Notranji zaporni utor kalibra iz nerjavnega jekla 1/20 26-200 mm

Št. art.: 0258503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0258503
EAN/GTIN 4029713203511
Številka proizvajalca 0258503
L-število L40510 1307

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • Tovarniški standard
  • Zaklepni vijak
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Notranji utor za zaklepanje mer. RCr. 1/20 26-200mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 26 - 200
  • Omejitev napak (mm): 0,1 mm
  • Omejitev napak (µm): 100 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 60 mm

Standard:

Factory standard