Schuifmaat voor inwendige groeven ss chr. 1/20 26-200mm

Artikelnummer: 0258503
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
Artikelnummer 0258503
EAN/GTIN 4029713203511
Nummer fabrikant 0258503
L-nummer L40510 1307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Interne vergrendelingsgroef, maat. RCr. 1/20 26-200mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 26 - 200
  • Foutlimiet (mm): 0,1 mm
  • Foutlimiet (µm): 100 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 60 mm

Norm:

Factory standard