Analogni notranji mikrometer 2,4-2,8 palca

Št. art.: 00881903
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00881903
EAN/GTIN 7630041122862
Številka proizvajalca 00881903
L-število L41140 66

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [in]: 2,4 ÷ 2,8
  • Maks. dovoljene napake [v]: .0002
  • Meja ponovljivosti [in]: .0002
  • Ločljivost [v]: .0002
  • Mera A [mm]: 11
  • Dimenzija A [in]: .43
  • Dimenzija B [mm]: 12
  • Dimenzija B [in]: .47
  • Mera C [mm]: 84
  • Dimenzija C [in]: 3,30

Opis:

Analogni notranji mikrometer IMICRO, 2,400-2,800 in

Lastnosti:

  • Merilne površine: Kaljeno jeklo
  • Vključeno v dostavo: Mikrometer; poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099