Analogový dutinoměr 2,4-2,8 palce

Artiklové číslo: 00881903
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00881903
EAN / GTIN 7630041122862
Číslo výrobce 00881903
L-číslo L41140 66

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [in]: 2,4 ÷ 2,8
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [in]: .0002
  • Rozměr A [mm]: 11
  • Rozměr A [in]: .43
  • Rozměr B [mm]: 12
  • Rozměr B [in]: .47
  • Rozměr C [mm]: 84
  • Rozměr C [in]: 3,30

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, 2,400-2,800 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku