• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG 2.4-2.8IN

Artikel-Nr.: 00881903
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00881903
EAN / GTIN 7630041122862
Herstellernummer 00881903
L-Nummer L41140 66

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: 2,4 ÷ 2,8
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [in]: .0002
  • Maß A [mm]: 11
  • Maß A [Zoll]: .43
  • Maß B [mm]: 12
  • Maß B [Zoll]: .47
  • Maß C [mm]: 84
  • Maß C [Zoll]: 3.30

Beschreibung:

Analoge Innenmessschraube IMICRO, 2.400-2.800 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099