Termovesta ORIGINALS Liverpool, Univerzalne, mornarica, Velikost M

Št. art.: 00565-450-01 M
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 00565-450-01 M
EAN/GTIN 5708628651035
Številka proizvajalca 00565-450-01 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ultrazvočno varjene stroje s poliestrsko poltjo - bistveno bolje izolacijsko in dolgotrajnejše kot šivani material za prešivanje
  • Zadrgo po celotni dolžini
  • Ledvena zaščita
  • Sprednji žepi
  • Rebraste manšete na vratu, rokavih in spodnjem robu

Lastnosti:

  • Ultrazvočno varjen poliester s poliestrsko vato kot izolacijski vložek
  • Zadrgo po celotni dolžini
  • Ledvena zaščita
  • Rebraste manšete na vratu, spodnjem robu, spodnjem delu hrbta in izrezih rokavov
  • Sprednji žepi, opremljeni z robnim trakom
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 275 g / m²
  • Prešita tkanina za meter.
  • Obseg prsnega koša: 100 cm / 39,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje