Termovesta ORIGINALS Liverpool, Unisex, námořní modrá, Velikost M

Artiklové číslo: 00565-450-01 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 00565-450-01 M
EAN / GTIN 5708628651035
Číslo výrobce 00565-450-01 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultrazvukem svařované prošívání s polyesterovým vatem - výrazně lepší izolace a delší životnost než šitý prošívaný materiál
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Ochrana ledvin
  • Přední kapsy
  • Žebrované manžety na krku, rukávech a lemu

Charakteristika:

  • Ultrazvukem svařovaný polyester s polyesterovým vatem jako izolační vložka
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Ochrana ledvin
  • Žebrované manžety na krku, spodní okraj, spodní část zad a výřezy rukávů
  • Přední kapsy jsou opatřeny lemovací páskou
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g /m²
  • Prošívaná tkanina po metru.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění