Delavniško merilo s krajšo nastavitvijo, 500 mm, 0,05, mm

Št. art.: 00510642
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Odstopanje meritve MPE 70 µm
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 500 mm
Fina nastavitev da
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje analogno
Preklop odčitavanja ne
Standard ISO 13385
Vrsta izdelka digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00510642
EAN/GTIN 7630041147810
Številka proizvajalca 00510642
L-število L41140 56

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Merilo A [mm]: Razsežnost C [mm]: 6
Razsežnost D [mm]: 28

Opis:

Delavniško merilo z nonijem, s fino nastavitvijo, 500 mm, 0,05, mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 500
  • Razločljivost [mm]: 0,05
  • Finična nastavitev: Z

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti