Calibre de taller, con ajuste fino, 500 mm, 0,05, mm

Número de artículo: 00510642
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Desviación de medición MPE 70 µm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 500 mm
Ajuste preciso
Sujeción Tornillo de sujeción
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no
Norma ISO 13385
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 00510642
EAN / GTIN 7630041147810
Número del fabricante 00510642
Número L L41140 56

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 150
Dimensión B [mm]: 10
Dimensión C [mm]: 6
Dimensión D [mm]: 28

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, con ajuste fino, 500 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Ajuste fino: Con

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad