{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Ecart de mesure MPE | 70 µm | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 500 mm | |
| Réglage fin | oui | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture commutable | non | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier |
| Référence article | 00510642 | |
| EAN / GTIN | 7630041147810 | |
| Réf. fabricant | 00510642 | |
| Article hors catalogue | L41140 56 |