{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Kaljeno | da | |
| Merilna površina | zaobljeno | |
| Točnost | 0,02 mm | |
| Odčitavanje | 0,02 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 200 mm | |
| Premer notranjega merilnega nastavka | 3,5 mm | |
| Dolžina konic | 60 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | nein | |
| Fina nastavitev | nein | |
| Utrditev | vijak za utrditev | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Preklop odčitavanja | nein | |
| Odčitavanje okrogla skala | 0,02 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Poročilo o preizkusu | proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Vrsta izdelka | digitalno pomično merilo za delavnico | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 00510509 | |
| EAN/GTIN | 7630041105704 | |
| Številka proizvajalca | 00510509 | |
| L-število | L40620 100047 |