Calibre de taller, 200 mm, 0,02, mm

Número de artículo: 00510509
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Embalaje sueltos
Suministro de energía Sin suministro de energía
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición forma redondeada
Margen de error 0,02 mm
Lectura 0,02 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 200 mm
Diámetro interior del accesorio de medición 3,5 mm
Longitud del pico 60 mm
Varilla de profundidad existente no
Ajuste preciso no
Sujeción Tornillo de sujeción
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no
Lectura de escala circular 0,02 mm
Norma ISO 13385
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 00510509
EAN / GTIN 7630041105704
Número del fabricante 00510509
Número L L40620 100047

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 60
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 3,5
Dimensión D [mm]: 17

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, 200 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Ajuste fino: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad