Calibre de taller, 200 mm, 0,02, mm

N.º do artigo: 00510509
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 00510509
EAN/GTIN 7630041105704
Número do fabricante 00510509
Número L L40620 100047

Descrição

Versão:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 60
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 3,5
Dimensión D [mm]: 17

Descrição:

Pie de rey de taller con nonio, 200 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Ajuste fino: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Material fornecido:

Informe de medición; Declaración de conformidad