Lesen kovček za ploski kot 500 x 330 mm

Št. art.: 0003293
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Primerno za Kotniki z naslonom
Dolžina kratkega kraka 330 mm
Dolžina dolgega kraka 500 mm
Vrsta izdelka Primer
Material les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0003293
EAN/GTIN 4029713235703
Številka proizvajalca 0003293
L-število L40510 275
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

za kvadrate z ali brez podlage

Opis:

Lesen kovček za ploski kot 500 x 330 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezila (mm): 500 x 330