Dřevěný kufr na plochý úhelník 500 x 330 mm

Artiklové číslo: 0003293
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Vhodné pro příložné úhelníky
Délka ramen krátká 330 mm
Délka ramen dlouhá 500 mm
Druh produktu Pouzdro
Materiál dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0003293
EAN / GTIN 4029713235703
Číslo výrobce 0003293
L-číslo L40510 275
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

pro čtverce se základnou nebo bez ní

Popis:

Dřevěný kufr na plochý úhelník 500 x 330 mm

Charakteristika:

  • Délka čepele (mm): 500 x 330