Caja de madera para escuadras sin base 500 x 330 mm

Número de artículo: 0003293
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Aptitud para Escuadra con sombrero
Longitud brazo corto 330 mm
Longitud brazo largo 500 mm
Tipo de producto Estuche
Material madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 0003293
EAN / GTIN 4029713235703
Número del fabricante 0003293
Número L L40510 275
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

para cuadrados con o sin base

Descripción:

Caja de madera para ángulo plano 500 x 330 mm

Característica:

  • Longitud de la hoja (mm): 500 x 330