Škatla za orodje ″Robust23 Start″ Electric

Št. art.: 00 21 34 HL S2
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 34 HL S2
EAN/GTIN 4003773087366
Številka proizvajalca 00 21 34 HL S2
L-število L70010 2193
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Orodjarna ″Robust23 Start″ Elektro Opremljena s 6 orodji KNIPEX, skupaj 24 orodij blagovnih znamk
  • Za najtežje delovne pogoje: odporen na prah, vodo in temperaturo
  • Maks. Koristni tovor: 25 kg
  • 23 litrov prostornine
  • Letalsko primeren kovček iz polipropilena, odpornega proti udarcem
  • Orodne plošče iz PP z votlimi komornimi ploščami, ki odbijajo umazanijo, z žepi za orodje in zankami, ki jih je mogoče opremiti z orodjem
  • Spodnji pladenj z aluminijastimi pregradami
  • Avtomatski ventil za izenačevanje tlaka
  • Temperaturna stabilnost od -30 °C do +80 °C
  • Naprava za visečo ključavnico

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 470 mm 437 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 370 mm 307 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 190 mm 172 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX klešče za snemanje z odpiralno vzmet, univerzalne (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 97 78 180 KNIPEX stiskalne klešče za ferrule (0,25 – 16 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzalno orodje za odstranjevanje desnih uporabnikov (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)
  • Komplet šesterokotnih ključev Wera 1 x 0022086 (1,5–10 mm)
  • 1 x 031580 Wera izvijač za vijake z režami 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 031582 Wera izvijač za vijake z režami 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera izvijač za vijake z režami 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera izvijač za vijake z režami 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera izvijač, Phillips® 1162 i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera izvijač, Phillips® 1162 i (FAZA 2 x 100 mm)
  • 1 x 31611 Wera izvijač, prečna vdolbina Pozidriv® 1165 i (PZ1 x 80 mm)
  • 1 x 31613 Wera izvijač, prečna vdolbina Pozidriv® 1165 i (PZ2 x 100 mm)
  • 1 x 2281 stabilizacijski vodna tehtnica tip 70 (30 cm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX orodje za odstranjevanje z vlečnim rezilom (Ø 8,0 – 28,0 mm)