• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer „Robust23 Start″ Elektro 24-teilig

Artikel-Nr.: 00 21 34 HL S2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 21 34 HL S2
EAN / GTIN 4003773087366
Herstellernummer 00 21 34 HL S2
L-Nummer L70010 2193
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkoffer „Robust23 Start″ Elektro Bestückt mit 6 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen
  • Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • 23 Liter Fassungsvermögen
  • Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
  • Automatisches Druckausgleichventil
  • Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 370mm 307mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 190mm 172mm

Lieferumfang:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 97 78 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031580 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 31611 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
  • 1 x 31613 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm)