Komplet klešč za obroče

Št. art.: 00 20 03 V02
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00 20 03 V02
EAN/GTIN 4003773077640
Številka proizvajalca 00 20 03 V02
L-število L70010 1448

Opis

Opis:

  • Privlačna prodajna embalaža s samopostrežno perforacijo
  • trpežna plastična embalaža
  • primerno tudi za nadaljnje shranjevanje klešč
  • opremljen z običajnimi kleščami za notranje in zunanje obroče
  • 4-delna

Obseg dobave:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX klešče za varnostne obroče za notranje obroče v izvrtinah (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX klešče za varnostne obroče za notranje obroče v izvrtinah (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX klešče za varnostne obroče za zunanje obroče na gredi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX klešče za varnostne obroče za zunanje obroče na gredi (Ø 19 – 60 mm)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico